missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ HX-580 Horizontaler Stand-Autoklav

Artikelnummer. 15915891
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gesamt/Nominal: 746/580 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15915891

Marke: Systec™ 2270

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Systec™ HX-580 Horizontaler, Stand-Autoklav kann für alle Laboranwendungen einschließlich anspruchsvoller Sterilisationsprozesse verwendet werden.

  • Kann für alle Laborautoklaviervorgänge verwendet werden
  • Für validierbare Prozesse können alle zusätzlichen optionalen Zubehörteile angebracht werden.
  • Hohe Beladungskapazität
  • Kompakt
  • Vergleichsweise geringes Gewicht.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) Gesamt/Nominal: 746/580 l
Abmessungen (L x B) 1000 x 750 mm
Gewicht (metrisch) 810 kg
Elektrische Anforderungen 400 V, 50/60 Hz, 63 A
Wirkleistung 36.0 kW Heizleistung
Abmessungen (L x B x H) Extern: 1440 x 1255 x 1875mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt