missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrazinmonohydrobromid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | ≈190°C (dec.) |
| Chemischer Name oder Material | Hydrazine monohydrobromide |
| Schmelzpunkt | 92° to 93°C |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN2928 |
| Formelmasse | 112.96 |
| Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur