missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Salzsäure-Lösung, 2 M, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Aussehen | Flüssig |
| pH | <1 |
| Aussehen der Lösung | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| Material | 72.922 g HCl/l H2O |
| Konzentration | 72.922 g HCl/l H2O = 2 N (±0.004/20 °C) |
| Dichte | 1.04 g/ml |
| Geruch | Geruchlos |
| Verpackung | 5 l |
| Menge | 5 l |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid 2 mol/l
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur