Learn More
Wasserstoff-Tetrachloroaurat(III), Lösung, Au 38-42% w/w (kont. Au), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hydrogen tetrachloroaurate(III) acts as a precursor used in the purification of gold by electrolysis. It is also used for the recovery, concentration, purification and analytical determination of gold. It acts as a key starting material for the preparation of gold compounds. It plays an important role as a catalyst in the preparation of 2-arylbenzoxazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrogen tetrachloroaurate (III) solution |
| Farbe | Orange |
| UN-Nummer | UN3264 |
| Konzentration | Au 40 to 44% w/w (cont. Au) |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,alcohol,ester,ether and ketone. |
| Formelmasse | 339.79 |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Physikalische Form | Flüssig |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.