missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Hydrometer
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
1060 bis 1120
1600 bis 1660
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Papierskala.
- Shot-gewichtet.
- Bezugstemperatur: 20 °C.
Spezifikation
Specifications
| Typ | Hydrometer |
| Schritten | 0,0005 g/cm3 |
| Länge (metrisch) | 32 cm |
| Bereich der relativen Dichte | 1060 bis 1120 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction