missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Hydrometer
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
1060 bis 1120
1600 bis 1660
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Papierskala.
- Shot-gewichtet.
- Bezugstemperatur: 20 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hydrometer |
| Schritten | 0,0005 g/cm3 |
| Länge (metrisch) | 32 cm |
| Bereich der relativen Dichte | 1600 bis 1660 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur