missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrophobe Phaseseparationspapiere, rund, MN 617 WA
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteDescription
- Hydrophob durch Imprägnierung mit einem Silikon
- Kann verwendet werden, um Wasser von wasserunmischbaren organischen Lösungsmitteln durch Filtration zu trennen
- Schnelle Filtration, glatte Oberfläche
Specifications
Specifications
| Flächengewicht | 85 g/m2 |
| Format | Scheibe |
| Filtrationsgeschwindigkeit | Schnell |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennen von Wasser von wasserunmischbaren organischen Lösungsmitteln |
| Güte | MN 617 WA |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 150 mm |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?