missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-730 Polyurethane-Coated Gloves with Intercept™ Technology
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Eine Kombination aus Komfort, sicherem Umgang und Schnittfestigkeit
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Ideal für den sicheren Einsatz bei Kontroll- und Handhabungs-/Montageanwendungen, bei denen scharfe Teilen berührt werden
- Für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 und A1:2009 |
| Bauweise | Knit |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Grau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Yes |
| Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
| Produkttyp | Cut- and Abrasion-resistant Glove |
| Größe | 7 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur