missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Intercept™ Technologie für hohen Schnittschutz
- Hochfeste PU-Beschichtung, erhöhte Abriebfestigkeit
- Die schmutzabweisende Konstruktion ermöglicht eine längere Verwendung des Produkts
- In Übereinstimmung mit den Normen EN420 (Allgemeine Anforderungen) und EN388 (Mechanische Gefährdungen)
- Auch in Verkaufsverpackungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 6 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Bauweise | Gestrickt |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Schwarz |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
