missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ HyFlex™ 11-925
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15836922 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15836922

Marke: Ansell™ 11925080

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extrem leichter, ölabweisender Mehrzweckhandschuh mit einem sicheren Ölgriff

  • Der erste ultraleichte HyFlex™ Style, der eine ¾-Eintauchgeometrie, Ölabweisung und Ölgriffigkeit zu einem äußerst behändigen, sehr bequemen Handschuh kombiniert.
  • Der HyFlex™ 11-925 bietet die proprietäre Grifftechnologie von Ansel’s, die ein geringeres Rutschrisiko in dynamischen Umgebungen garantiert.
  • Das Innenfutter besteht aus feinem Nylon/Spandex Garn, das dem Anwender ein uneingeschränktes zweites Hautgefühl bietet.
  • Diese einzigartige Mischung aus Schutz, Leistung und Flexibilität schließt die Lücke von früheren Generationen von ¾ ölabweisenden Allzweck-Handschuhen und sorgt für mehr Flexibilität, Taktilität, Ölgriffigkeit und extremen Komfort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material der Rückseite Nylon, Spandex
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/3111A
Klassifikation Kategorie II
Beschichteter Bereich 3/4 getaucht
Schnittstil Newton
Beschreibung Ultraleichter, ölabweisender Mehrzweck-Handschuh mit Ölgriff
Coating Material Nitril
Farbe Blau
Cut Resistance Rating A
Einwegprodukt Nein
Oberflächenbehandlung außen 3/4-getaucht
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nylon, HPPE
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Ultralight Mechanical Protection Gloves
Größe 8
Sterilität Unsteril
Modell 11-925
Fingerhandschuh ganze Finger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Blau
Art der Handschuhstulpe ECO-Manschette
Saumfarbe Gelb
Auskleidung Ohne Unterlage
Verpackungsart Polybeutel/Karton
Durchstechfestigkeit Stufe 1
Beständig gegen Ölabweisend
Serie Serie Hyflex 11
Reißfestigkeit 1
Abmessungen (L x B) 220 mm x 95 mm
Länge (angloamerikanisch) 220 mm
Breite (metrisch) 95 mm
Gewicht (metrisch) 18 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt