missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex 11-944 Strapazierfähige Nitrilhandschuhe mit robuster Abriebfestigkeit
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Erhöhte Haltbarkeit: HyFlex™ 11-944 Industrie-Arbeitshandschuhe bieten Abriebfestigkeit nach EN Stufe 3/ANSI Stufe 4 und eine robuste Nitrilbeschichtung der Handfläche.
- Hoher Tragekomfort: Nylon und dehnbare Nähte sorgen für ein angenehmes Tragegefühl über einen längeren Zeitraum.
- Erhöhte Fingerfertigkeit: Das leichte, wendige Design des HyFlex™ 11-944 bietet Handschutz mit echter Flexibilität
- Hervorragende Griffigkeit: Diese hochwertigen Sicherheitshandschuhe verfügen über eine starke Griffigkeit und eignen sich am besten für mäßig ölige Produktions- und Wartungsumgebungen.
- Gezielter Einsatz: Ihr einzigartiges Design macht sie ideal für die Automobil- und Metallfertigung
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE Number, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Ecovadis label, EN ISO 21420:2020,Category II, REACH Compliant |
| Chlorinated | No |
| Beschichteter Bereich | Palm |
| Bauweise | Knit |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Black, White |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur