missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ HyFlex™ Nitrotough™ N3500 Handschuhe der Serie 11-947
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15357637 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
11
7
8
Extragroß, 10
Groß, 9
Packungsgröße:
12 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15357637

Marke: Ansell™ 11947080

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur feinfühligen, taktilen Handhabung. Die Ansell Edmont™ HyFlex™ Nitrotough™ N3500 Handschuhe der Serie 11-947 bieten zuverlässigen Schutz vor Schnittverletzungen.

  • Industrielle Mehrzweckhandschuhe
  • Gute Schnitt-, Abrieb- und Ölbeständigkeit in verschiedenen Tauchumgebungen.
  • Das Futter wird mit der Ansell INTERCEPT TECHNOLOGIE™ für hervorragende Schnittleistung und Komfort ISO-Schnittschutzklasse B hergestellt
  • Die FORTIX™ Technologie garantiert eine erhöhte Abriebfestigkeit
  • Gute Klingenschnittfestigkeit und sehr gute Griffeigenschaften durch die Nitril-Mikroveredelung der Beschichtung
  • Flexibel und komfortabel
  • Die Beschichtung ist beständig gegen Rückstände von Ölen und Fetten auf den zu handhabenden Teilen

Anwendungen:

  • Werkzeug- und Formenaustausch
  • Qualitätskontrolle
  • Press-Spritzguss
  • Pflege und Wartung an Produktionslinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2005
Bauweise Knit
Beschreibung Gauge: 13
Coating Material Foam Nitrile
Farbe Blau, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A2
Oberflächenbehandlung außen 3/4-getaucht
Hand Specific
Latex Free Nein
Material Nitril
Produkttyp Industrielle Handschuhe
Größe 8
Max. Temperatur (angloamerikanisch) Waschen: 104 °F
Temperature (Metric) Max Waschen: 40 °C
Art der Handschuhstulpe Strick
Enthält FORTIX™ Technologie und INTERCEPT™ Technologie
Auskleidungsmaterial Ansell INTERCEPT™ Technologie
Verpackungsart 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
Serie 11-947
Länge (metrisch) 235 bis 275 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt