missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-949 Microfinished Nitrile-Coated Gloves with Intercept Technology™
Alle ansehen Ansell Produkte

Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Schnitt-, Abrieb- und Ölbeständigkeit in verschiedenen Tauchumgebungen
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Die Fortix™ Technologie erhöht die Abriebfestigkeit
- Mikrostrukturierte Nitril-Beschichtung für eine bessere Griffsicherheit
- Die Beschichtung ist beständig gegen Rückstände von Ölen und Fetten auf den zu handhabenden Teilen
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Blau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
| Größe | 8 |
| Norm EN 388 | 4242B |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wartungsarbeiten, Fahrzeugmontage, Metallherstellung und Glasherstellung |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur