missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 48-101 nahtlose Nylonhandschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 Paare
Descripción
- Entwickelt für Anwendungen mit leichter Beanspruchung, die Komfort und Abriebfestigkeit erfordern
- Die Polyurethanbeschichtung verbessert die Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Anwendungen
- Nahtlose Konstruktion verhindert Reizungen
Especificaciones
Especificaciones
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Material der Rückseite | Polyurethan |
| Zertifizierung/Konformität | Norm der KATEGORIE II EN 388:4131 |
| Chlorinated | No |
| Bauweise | Knit |
| Stulpenmaterial | Nylon |
| Coating Material | Polyurethane |
| Farbe | Black |
| Oberflächenbehandlung außen | Rough |
| Hand | Specific |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido