missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ Industriehandschuh

Artikelnummer. p-7162784 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
16039631 6 12 Paare
16049631 7 12 Paare
16059631 8 12 Paare
16069631 9 12 Paare
16079631 10 12 Paare
16089631 11 12 Paare
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16039631

Marke: Ansell 11542060

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Ansell™ HyFlex™ Industriehandschuh verfügt über INTERCEPT™ Cut Resistant-Technologie für einen hohen Schutz vor Rissen.

  • Hohe Schnittfestigkeit
  • Hohe Fingerfertigkeit
  • Bequem und leicht
  • Schmutzverbergendes Design für längere Lebensdauer
  • EN 407 Kontakt-Hitzeschutzstufe 1
  • Glasfaserfrei
  • Frei von Naturgummilatex
  • Silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Bauweise Gestrickt
Coating Material Nitril
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A7
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Aramid Fiber, Stainless Steel Fiber, Spandex, Nitrile
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 EN 388:4X32F
Zur Verwendung mit (Anwendung) Presswerkbetrieb, Handhabung von Blechen und Platten, Metallbearbeitung, Montage, Werkzeugwechsel, Schneidbrillen, Befestigungskomponenten
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Ansell GRIP™ Technologie
Auskleidungsmaterial Aramidfaser, Edelstahl, Nylon, Spandex
Modell 11542060
Menge 12 Paar/Polybeutel, 12 Polybeutel/Karton.
Serie HyFlex™ 11-542
Länge (angloamerikanisch) 8.4 in.
Länge (metrisch) 21,3 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.