missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ HyFlex™ INTERCEPT™ Cut Resistant Medium Duty Industrial Sleeves w/o Thumbslot

Click to view available options
Länge (metrisch):
30,4 cm
40,6 cm
45.7 cm
Länge (angloamerikanisch):
16 in.
18 in.
Größe:
Eng
Narrow
Weit
Unit Size:
50 Stück
Description
- Nahtlos
- Die rote und die schwarze Kante zeigen breite (schwarz) und schmale (rot) Ausführungen für einfaches Sortieren der Wäsche
- Spezielle gestrickte Bizeps-Bündchen halten die Ärmel an Ort und Stelle
- Erhältlich in verschiedenen Längen und Breiten (schmal oder breit) für optimale Passform und Komfort für jeden Arbeiter
- Entwickelt für die Arbeit in Kombination mit jedem schnittfesten HyFlex Handschuh
- Nützlich in der Automobil- und Transportindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in Maschinen und Anlagen, in der Metallherstellung und in der Weißwarenindustrie
- Aufstellen von Plattenbauteilen
- Justieren von Systemen und Schrauben
- Überprüfung, Markierung und Ausbesserung der Körperfläche
- Glasreparatur und -austausch
- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten
- Handhabung von Struktur- und Karosseriekomponenten
- Inspektion, Auswahl, Prüfung von Teilen
- Presswerk
- Presswerk
- Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
Compliance
Meets ANSI A3 (cut level) and EN 388-2542 standards.
Specifications
Specifications
| Größe | Eng |
| Produkttyp | Cut-resistant Sleeve |
| Material | Ansell INTERCEPT™ Technology |
| Farbe | Dark Gray |
| Sterilität | Non-sterile |
| Modell | Ambidextrous |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Verschlusstyp | Elastic Upper with Knit Cuff |
| Saumtyp | Seamless |
| Latexfrei | Yes |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction