missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-731 Seamless Light Duty Liner Gloves, INTERCEPT™ Technology

Beschreibung
- Bietet einen größeren Bewegungsbereich und besseres Fingerspitzengefühl
- Die dünne PU-Beschichtung sorgt für gute Fingerfertigkeit bei hoher Abriebfestigkeit (EN-Stufe 4)
- Die Farbe der Beschichtung maskiert und versteckt Schmutz
- Auch in Verkaufsverpackungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Bauweise | Gestrickt |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Grau, Weiß |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Material | HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?