missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-731 Seamless Light Duty Liner Gloves, INTERCEPT™ Technology

Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Bietet einen größeren Bewegungsbereich und besseres Fingerspitzengefühl
- Die dünne PU-Beschichtung sorgt für gute Fingerfertigkeit bei hoher Abriebfestigkeit (EN-Stufe 4)
- Die Farbe der Beschichtung maskiert und versteckt Schmutz
- Auch in Verkaufsverpackungen erhältlich
Spezifikation
Specifications
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Bauweise | Gestrickt |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Grau, Weiß |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Material | HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction