missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-731 Seamless Light Duty Liner Gloves, INTERCEPT&trade Technology
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Bietet einen größeren Bewegungsbereich und besseres Fingerspitzengefühl
- Die dünne PU-Beschichtung sorgt für gute Fingerfertigkeit bei hoher Abriebfestigkeit (EN-Stufe 4)
- Die Farbe der Beschichtung maskiert und versteckt Schmutz
- Auch in Verkaufsverpackungen erhältlich
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau, Weiß |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 6 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'