missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HOPEN Hygiene PP Coverall with Collar
Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Farbe:
Marineblau
Weiß
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Schutzanzug PP
- Klassisch mit Kragen
- Elastisch
- 40 g/m2
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | Extragroß |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Marineblau |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Unsteril |
| Enthält | Kragen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontrollierte Umgebungen |
| Modell | Elastisch |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur