missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ AMP SPE Solutions Columns and Well Plates

Artikelnummer. 11302353 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
100 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
150 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
1 g 25 ml SPE-Säule 20/Packung
200 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
200 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
30 mg/1 ml SPE-Säule 100/Packung
500 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
500 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
60 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
60 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
96-Well Platte 10 mg 1/Packung
96-Well Platte 5 mg 1/Packung
Säulenbettgewicht:
5 mg
10 mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1 g
Volumen (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Beschreibung Säulenbettgewicht Volumen (metrisch) unitSize
11302353 500 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 500 mg 6 ml 30 Stück
11322343 30 mg/1 ml SPE-Säule 100/Packung 30 mg 1 ml 100 Stück
11332343 96-Well Platte 5 mg 1/Packung 5 mg - -
11342343 96-Well Platte 10 mg 1/Packung 10 mg - 1 Stück
11362343 60 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung 60 mg 3 ml 50 Stück
11382343 200 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung 200 mg 3 ml 50 Stück
11392343 500 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung 500 mg 3 ml 50 Stück
11312353 100 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 100 mg 6 ml 30 Stück
11322353 60 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 60 mg 6 ml 30 Stück
11342353 150 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 150 mg 6 ml 30 Stück
11332353 200 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 200 mg 6 ml 30 Stück
11352353 1 g 25 ml SPE-Säule 20/Packung 1 g 25 ml 20 Stück
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11302353

Marke: Thermo Scientific™ 60110706C

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

An optimized SPE solution for extraction of AMP and associated metabolites.

Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ AMP SPE Solutions Columns and Well Plates provide optimized SPE solution for extraction of AMP and associated metabolites.

Greater performance helps provide improved confidence in results. HyperSep Servo+ and HyperSep Servo SPE product ranges remove lack of confidence in your sample preparation methodology by supplying an optimized extraction solution for analysis of Drugs of Abuse.

Thermo Scientific HyperSep Servo+ und HyperSep Servo bieten optimierte SPE Lösungen für die Analyse von Drogen. Bei beiden Produktlinien handelt es sich um Fertiglösungen für die Probenvorbereitung.
Sie bieten liefern eine hohe Reproduzierbarkeit und Reinheit des Extraktes, um analytisch schwierige, biologische Probenmatrizes behandeln zu können, bei denen eine absolute Zuverlässigkeit der Ergebnisse gefordert wird. HyperSep Servo+ besitzt die höhere Empfindlichkeit, höhere Beladungskapazität und verbesserte Robustheit. HyperSep Servo+ und HyperSep Servo liefern optimierte Lösungen für verschiedene Compound-Klassen. Optimierte Extraktionsprozesse wurden entwickelt, um gebrauchsfertige Lösungen bereitzustellen, die keine Methodenentwicklung erfordern und sicherstellen, dass die Extrakte von höchstmöglicher Reinheit sind.
HyperSep Servo Artikelnummern und Beschreibungen liefern wir auf Anfrage.
Typ: SERVO+ AMP
Ausstattung: 96 Well Platte 10mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung 500 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
Säulenbettgewicht 500 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analysis of Drugs of Abuse
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Servo+ AMP
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Volumen (metrisch) 6 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.