Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ AMP SPE Solutions Columns and Well Plates
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ AMP SPE Solutions Columns and Well Plates provide optimized SPE solution for extraction of AMP and associated metabolites.
Greater performance helps provide improved confidence in results. HyperSep Servo+ and HyperSep Servo SPE product ranges remove lack of confidence in your sample preparation methodology by supplying an optimized extraction solution for analysis of Drugs of Abuse.
Sie bieten liefern eine hohe Reproduzierbarkeit und Reinheit des Extraktes, um analytisch schwierige, biologische Probenmatrizes behandeln zu können, bei denen eine absolute Zuverlässigkeit der Ergebnisse gefordert wird. HyperSep Servo+ besitzt die höhere Empfindlichkeit, höhere Beladungskapazität und verbesserte Robustheit. HyperSep Servo+ und HyperSep Servo liefern optimierte Lösungen für verschiedene Compound-Klassen. Optimierte Extraktionsprozesse wurden entwickelt, um gebrauchsfertige Lösungen bereitzustellen, die keine Methodenentwicklung erfordern und sicherstellen, dass die Extrakte von höchstmöglicher Reinheit sind.
HyperSep Servo Artikelnummern und Beschreibungen liefern wir auf Anfrage.
Typ: SERVO+ AMP
Ausstattung: 30mg / 1mL
Specifications
Specifications
| Beschreibung | 30 mg/1 ml SPE-Säule 100/Packung |
| Säulenbettgewicht | 30 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analysis of Drugs of Abuse |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | HyperSep Servo+ AMP |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.