Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Total-B SPE Cartridges and Well Plates
Screening for unknown basic compounds when analyzing drugs of abuse? These SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution.
98.23 € - 332.92 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analysis of Drugs of Abuse |
---|---|
Produktlinie | HyperSep |
Sorbens | HyperSep Servo+ Total B |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Säulenbettgewicht | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Säulenbettgewicht | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11352203
|
Thermo Scientific™
60110-301C |
30 mg/1 mL SPE Column 100 Pk | 30 mg | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11362203
|
Thermo Scientific™
60110-301P |
96-well plate 5 mg 1 Pk | 5 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11382203
|
Thermo Scientific™
60110-302P |
96-well plate 10 mg 1 Pk | 10 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11332293
|
Thermo Scientific™
60110-305C |
500 mg/3 mL SPE Column 50 Pk | 500 mg | 3 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11342293
|
Thermo Scientific™
60110-306C |
500 mg 6 mL SPE Column 30 Pk | 500 mg | 6 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11352293
|
Thermo Scientific™
60110-307C |
100 mg 6 mL SPE Column 30 Pk | 100 mg | 6 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11362293
|
Thermo Scientific™
60110-308C |
60 mg 6 mL SPE Column 30 Pk | 60 mg | 6 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11372293
|
Thermo Scientific™
60110-309C |
150 mg 6 mL SPE Column 30 Pk | 150 mg | 6 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11382293
|
Thermo Scientific™
60110-310C |
200 mg 6 mL SPE Column 30 Pk | 200 mg | 6 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11392293
|
Thermo Scientific™
60110-311C |
1 g 25 mL SPE Column 20 Pk | 1 g | 25 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ Total-B Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for screening of a wide range of unknown basic compounds.
Thermo Scientific HyperSep Servo+ und HyperSep Servo bieten optimierte SPE Lösungen für die Analyse von Drogen. Bei beiden Produktlinien handelt es sich um Fertiglösungen für die Probenvorbereitung.Sie bieten liefern eine hohe Reproduzierbarkeit und Reinheit des Extraktes, um analytisch schwierige, biologische Probenmatrizes behandeln zu können, bei denen eine absolute Zuverlässigkeit der Ergebnisse gefordert wird. HyperSep Servo+ besitzt die höhere Empfindlichkeit, höhere Beladungskapazität und verbesserte Robustheit. HyperSep Servo+ und HyperSep Servo liefern optimierte Lösungen für verschiedene Compound-Klassen. Optimierte Extraktionsprozesse wurden entwickelt, um gebrauchsfertige Lösungen bereitzustellen, die keine Methodenentwicklung erfordern und sicherstellen, dass die Extrakte von höchstmöglicher Reinheit sind.
HyperSep Servo Artikelnummern und Beschreibungen liefern wir auf Anfrage.
Typ: SERVO+ Total B
Ausstattung: 96 Well Platte 10mg
Spezifikation
Analysis of Drugs of Abuse | |
HyperSep | |
HyperSep Servo+ Total B |