missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Total SPE Cartridges and Well Plates

Artikelnummer. 11302283 Shop alle Thermo Scientific produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Beschreibung:
150 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
1 g 25 ml SPE-Säule 20/Packung
200 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
200 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
500 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
500 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
60 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
60 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
96-Well Platte 10 mg 1/Packung
96-Well Platte 30 mg 1/Packung
96-Well Platte 5 mg 1/Packung
Säulenbettgewicht:
5 mg
10 mg
30 mg
60 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1 g
Volumen (metrisch):
3 ml
6 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
1 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11302283

Brand: Thermo Scientific™ 60110104C

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Screening for unknown components when analyzing drugs of abuse? These SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution.

Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.

Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ Total Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for screening of a wide range of unknown components.

Thermo Scientific HyperSep Servo+ und HyperSep Servo bieten optimierte SPE Lösungen für die Analyse von Drogen. Bei beiden Produktlinien handelt es sich um Fertiglösungen für die Probenvorbereitung.
Sie bieten liefern eine hohe Reproduzierbarkeit und Reinheit des Extraktes, um analytisch schwierige, biologische Probenmatrizes behandeln zu können, bei denen eine absolute Zuverlässigkeit der Ergebnisse gefordert wird. HyperSep Servo+ besitzt die höhere Empfindlichkeit, höhere Beladungskapazität und verbesserte Robustheit. HyperSep Servo+ und HyperSep Servo liefern optimierte Lösungen für verschiedene Compound-Klassen. Optimierte Extraktionsprozesse wurden entwickelt, um gebrauchsfertige Lösungen bereitzustellen, die keine Methodenentwicklung erfordern und sicherstellen, dass die Extrakte von höchstmöglicher Reinheit sind.
HyperSep Servo Artikelnummern und Beschreibungen liefern wir auf Anfrage.
Typ: SERVO+ Total
Ausstattung: 60mg / 6mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Beschreibung 200 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
Säulenbettgewicht 200 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analysis of Drugs of Abuse
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Servo+ Total
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Volumen (metrisch) 3 ml
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.