Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Total SPE Cartridges and Well Plates
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ Total Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for screening of a wide range of unknown components.
Sie bieten liefern eine hohe Reproduzierbarkeit und Reinheit des Extraktes, um analytisch schwierige, biologische Probenmatrizes behandeln zu können, bei denen eine absolute Zuverlässigkeit der Ergebnisse gefordert wird. HyperSep Servo+ besitzt die höhere Empfindlichkeit, höhere Beladungskapazität und verbesserte Robustheit. HyperSep Servo+ und HyperSep Servo liefern optimierte Lösungen für verschiedene Compound-Klassen. Optimierte Extraktionsprozesse wurden entwickelt, um gebrauchsfertige Lösungen bereitzustellen, die keine Methodenentwicklung erfordern und sicherstellen, dass die Extrakte von höchstmöglicher Reinheit sind.
HyperSep Servo Artikelnummern und Beschreibungen liefern wir auf Anfrage.
Typ: SERVO+ Total
Ausstattung: 60mg / 6mL
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 500 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung |
| Säulenbettgewicht | 500 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analysis of Drugs of Abuse |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | HyperSep Servo+ Total |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Volumen (metrisch) | 3 ml |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.