missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Total SPE Cartridges and Well Plates

Artikelnummer. 11352273 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
150 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
1 g 25 ml SPE-Säule 20/Packung
200 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
200 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
500 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
500 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
60 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
60 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
96-Well Platte 10 mg 1/Packung
96-Well Platte 30 mg 1/Packung
96-Well Platte 5 mg 1/Packung
Säulenbettgewicht:
5 mg
10 mg
30 mg
60 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Volumen (metrisch):
3 ml
6 ml
25 ml
Artikelnummer. Beschreibung Säulenbettgewicht unitSize Volumen (metrisch)
11352273 96-Well Platte 5 mg 1/Packung 5 mg 1 Stück -
11372273 96-Well Platte 10 mg 1/Packung 10 mg 1 Stück -
11382273 60 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung 60 mg - 3 ml
11392273 96-Well Platte 30 mg 1/Packung 30 mg 1 Stück -
11302283 200 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung 200 mg 50 Stück 3 ml
11312283 500 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung 500 mg 50 Stück 3 ml
11322283 500 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 500 mg 30 Stück 6 ml
11342283 60 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 60 mg 30 Stück 6 ml
11352283 150 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 150 mg 30 Stück 6 ml
11362283 200 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung 200 mg 30 Stück 6 ml
11372283 1 g 25 ml SPE-Säule 20/Packung 1 g 20 Stück 25 ml
11 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11352273

Marke: Thermo Scientific™ 60110101P

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Screening for unknown components when analyzing drugs of abuse? These SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution.

Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.

Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ Total Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for screening of a wide range of unknown components.

Thermo Scientific HyperSep Servo+ und HyperSep Servo bieten optimierte SPE Lösungen für die Analyse von Drogen. Bei beiden Produktlinien handelt es sich um Fertiglösungen für die Probenvorbereitung.
Sie bieten liefern eine hohe Reproduzierbarkeit und Reinheit des Extraktes, um analytisch schwierige, biologische Probenmatrizes behandeln zu können, bei denen eine absolute Zuverlässigkeit der Ergebnisse gefordert wird. HyperSep Servo+ besitzt die höhere Empfindlichkeit, höhere Beladungskapazität und verbesserte Robustheit. HyperSep Servo+ und HyperSep Servo liefern optimierte Lösungen für verschiedene Compound-Klassen. Optimierte Extraktionsprozesse wurden entwickelt, um gebrauchsfertige Lösungen bereitzustellen, die keine Methodenentwicklung erfordern und sicherstellen, dass die Extrakte von höchstmöglicher Reinheit sind.
HyperSep Servo Artikelnummern und Beschreibungen liefern wir auf Anfrage.
Typ: SERVO+ Total
Ausstattung: 60mg / 6mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung 96-Well Platte 5 mg 1/Packung
Säulenbettgewicht 5 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analysis of Drugs of Abuse
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Servo+ Total
Typ 96-Well-Platte
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.