missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Total SPE Cartridges and Well Plates

Artikelnummer. 11362283 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
150 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
1 g 25 ml SPE-Säule 20/Packung
200 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
200 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
500 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
500 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
60 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
60 mg/3 ml SPE-Säule 50/Packung
96-Well Platte 10 mg 1/Packung
96-Well Platte 30 mg 1/Packung
96-Well Platte 5 mg 1/Packung
Säulenbettgewicht:
5 mg
10 mg
30 mg
60 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1 g
Volumen (metrisch):
3 ml
6 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11362283

Marke: Thermo Scientific™ 60110110C

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Screening for unknown components when analyzing drugs of abuse? These SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution.

Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.

Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ Total Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for screening of a wide range of unknown components.

Thermo Scientific HyperSep Servo+ und HyperSep Servo bieten optimierte SPE Lösungen für die Analyse von Drogen. Bei beiden Produktlinien handelt es sich um Fertiglösungen für die Probenvorbereitung.
Sie bieten liefern eine hohe Reproduzierbarkeit und Reinheit des Extraktes, um analytisch schwierige, biologische Probenmatrizes behandeln zu können, bei denen eine absolute Zuverlässigkeit der Ergebnisse gefordert wird. HyperSep Servo+ besitzt die höhere Empfindlichkeit, höhere Beladungskapazität und verbesserte Robustheit. HyperSep Servo+ und HyperSep Servo liefern optimierte Lösungen für verschiedene Compound-Klassen. Optimierte Extraktionsprozesse wurden entwickelt, um gebrauchsfertige Lösungen bereitzustellen, die keine Methodenentwicklung erfordern und sicherstellen, dass die Extrakte von höchstmöglicher Reinheit sind.
HyperSep Servo Artikelnummern und Beschreibungen liefern wir auf Anfrage.
Typ: SERVO+ Total
Ausstattung: 60mg / 6mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung 200 mg 6 ml SPE-Säule 30/Packung
Säulenbettgewicht 200 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analysis of Drugs of Abuse
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Servo+ Total
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Volumen (metrisch) 6 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt