missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-Säule
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
125 mm
200 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4 mm Innendurchmesser
4.6 mm
4.6 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Descripción
- Endkappierte, hochreine Kieselgelsäulen
- Hervorragende Auflösung, Effizienz und Empfindlichkeit
- Genauigkeit und Qualität Ihrer Analysedaten
Especificaciones
Especificaciones
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm Innendurchmesser |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 11 |
| Porengröße | 175 Å |
| Oberfläche | 220 m²/g |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | C18 |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido