Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Analysieren Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-(Pentafluorphenyl)-HPLC-Säulen schwer lösbare Gemische halogenierter Verbindungen und nicht halogenierter polarer Verbindungen. Diese Säulen bieten eine alternative Selektivität zu C18-Säulen in Umkehrphasenanwendungen mit ausgezeichneter Peakform und Empfindlichkeit.
--Höhere Flussraten ohne Beeinträchtigung der Trennleistung (Effizienz)
--Kürzere Analysenzeiten
--Verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
--Auswahl an chemischen Modifikationen für verschiedene Selektivitäten
--Andere Phasen und Säulendimensionen auf Anfrage
Phase: Hypersil GOLD PFP
Partikelgrösse: 1,9μm
L/Φ Innen: 30/2.1mm
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Max. Druck | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelgröße | 1,9 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 175 Å |
| Oberfläche | 220 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.