missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Hypersil PREP™ HS C8 HPLC-Säulen

Artikelnummer. 16408513 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
10 μm
Säulenformat:
Präparativsäule, Standard
Präparativsäule, XtendedLife
Vorsäule 1/16 in.
Vorsäule 1/8 in.
Vorsäulen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Säulenformat unitSize
16408513 30 mm 10 mm 10 μm Vorsäule 1/16 in. 1 Stück
16428473 50 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16438473 50 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16448473 100 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16458473 100 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16468473 150 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16478473 150 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16488473 250 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16498473 250 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16408483 50 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16418483 50 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16428483 50 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16438483 50 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16448483 50 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16458483 100 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16468483 100 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16478483 100 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16488483 100 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16498483 100 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16408493 150 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16418493 150 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16428493 150 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16438493 150 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16448493 150 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16458493 150 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16468493 150 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16478493 150 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16488493 150 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16498493 250 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16408503 250 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16418503 250 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16428503 250 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16438503 250 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16448503 250 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16458503 250 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16468503 250 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16478503 250 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16488503 8 mm 10 mm 10 μm Vorsäulen 1 Stück
16498503 20 mm 10 mm 10 μm Vorsäulen 1 Stück
16418513 30 mm 10 mm 10 μm Vorsäule 1/8 in. 1 Stück
16428513 20 mm 20 mm 10 μm Vorsäulen 1 Stück
16438513 30 mm 20 mm 10 μm Vorsäule 1/16 in. 1 Stück
16448513 30 mm 20 mm 10 μm Vorsäule 1/8 in. 1 Stück
16458513 50 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16468513 50 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16478513 50 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16488513 100 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16498513 100 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16408523 100 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16418523 150 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16428523 150 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16438523 150 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16448523 150 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16458523 150 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16468523 150 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16478523 150 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16488523 250 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16498523 250 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16408533 250 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16418533 250 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16428533 250 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16438533 250 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16448533 250 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
63 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16408513

Brand: Thermo Scientific™ 41110019323A

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Verwenden Sie diese präparativen Säulen für die Aufreinigung mit hoher Phasenbelastung. Sie eignen sich für alle USP-L7-Anwendungen.

Mit der präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 HPLC-Säule mit Umkehrphase erhalten Sie maximale Belastung für Ihre Skalierung von der analytischen bis zur präparativen LC-Methode. Mit ähnlicher Selektivität wie C18-Säulen und vorhersagbarer Elutionsreihenfolge sind C8-Säulen ideal für Analyten mit mittlerer Hydrophobie oder wenn eine weniger hydrophobe Phase erforderlich ist, um eine optimale Retention zu erzielen. Durch die geringere Hydrophobizität können Verbindungen schneller eluieren, was zu kürzeren Trennzeiten führt. Bereitstellung von Partikeln mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å sowie einer Vielzahl von Abmessungen. Dazu gehört auch eine Option für XtendedLife-Hardware, die die Lebensdauer der Säule durch ein einheitliches gepacktes Bett verbessert.

Vergleichbare Selektivität und niedrigere Retention als bei C18-Säulen

  • Erfolgreiche Retention und Trennung mäßig hydrophober Analyten.
  • Ideal für Fettsäuren, die zu hydrophob für die Analyse mit C18-Säulen sind.
  • Selektivität C8 (USP L7) – Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
  • pH-stabil von 2 bis 8.
  • Maximaltemperatur 60 °C.

Schnellere Trennungen

  • Höherer analytischer Durchsatz im Vergleich zu C18-Alkylketten.
  • Schnellere Elution von Verbindungen durch reduzierte hydrophobe Wechselwirkungen.

Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.

Hardware mit Standardgewinde und -flansch

  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.

XtendedLife Hardware

  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.

Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.

Kundenspezifische Bestellungen

  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Säulenformat Vorsäule 1/16 in.
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit Vorsäule erfordert die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters, 887-030
Länge (metrisch) 30 mm
Max. Druck 2200 psi (152 bar)
Partikelgröße 10 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 350 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 7 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.