Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Thermo Scientific™ Hypersil PREP™ HS C8 HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Hypersil PREP™ HS C8 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 16488483 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Säulenformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16488483 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16428473 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16438473 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16448473 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16458473 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16468473 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16478473 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16488473 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16498473 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16408483 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16418483 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16428483 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16438483 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16448483 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16458483 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16468483 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16478483 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16498483 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16408493 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16418493 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16428493 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16438493 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16448493 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16458493 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16468493 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16478493 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16488493 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16498493 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16408503 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16418503 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16428503 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16438503 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16448503 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16458503 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16468503 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16478503 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16488503 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Vorsäulen | 1 Stück |
| 16498503 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Vorsäulen | 1 Stück |
| 16408513 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Vorsäule 1/16 in. | 1 Stück |
| 16418513 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Vorsäule 1/8 in. | 1 Stück |
| 16428513 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Vorsäulen | 1 Stück |
| 16438513 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Vorsäule 1/16 in. | 1 Stück |
| 16448513 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Vorsäule 1/8 in. | 1 Stück |
| 16458513 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16468513 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16478513 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16488513 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16498513 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16408523 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16418523 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16428523 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16438523 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16448523 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16458523 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16468523 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16478523 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16488523 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16498523 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16408533 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16418533 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16428533 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16438533 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16448533 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
Artikelnummer. 16488483
Marke: Thermo Scientific™ 41105109270A
Beschreibung
Mit der präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 HPLC-Säule mit Umkehrphase erhalten Sie maximale Belastung für Ihre Skalierung von der analytischen bis zur präparativen LC-Methode. Mit ähnlicher Selektivität wie C18-Säulen und vorhersagbarer Elutionsreihenfolge sind C8-Säulen ideal für Analyten mit mittlerer Hydrophobie oder wenn eine weniger hydrophobe Phase erforderlich ist, um eine optimale Retention zu erzielen. Durch die geringere Hydrophobizität können Verbindungen schneller eluieren, was zu kürzeren Trennzeiten führt. Bereitstellung von Partikeln mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å sowie einer Vielzahl von Abmessungen. Dazu gehört auch eine Option für XtendedLife-Hardware, die die Lebensdauer der Säule durch ein einheitliches gepacktes Bett verbessert.
Vergleichbare Selektivität und niedrigere Retention als bei C18-Säulen
- Erfolgreiche Retention und Trennung mäßig hydrophober Analyten.
- Ideal für Fettsäuren, die zu hydrophob für die Analyse mit C18-Säulen sind.
- Selektivität C8 (USP L7) – Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
- pH-stabil von 2 bis 8.
- Maximaltemperatur 60 °C.
Schnellere Trennungen
- Höherer analytischer Durchsatz im Vergleich zu C18-Alkylketten.
- Schnellere Elution von Verbindungen durch reduzierte hydrophobe Wechselwirkungen.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
- Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
- Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Präparativsäule, Standard |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Max. Druck | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 100 Å |
| Oberfläche | 350 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L7 |
| Stationäre Phase | C8 |
| Verpackungsmaterial | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
| Kohlenstoffbeladung | 7 % |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.