missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl HPLC-Säulen

Artikelnummer. 16408593 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Säulenformat:
Präparative Säule, Standard
Präparative Säule, XtendedLife
Präparativsäule, XtendedLife
Vorsäule 1/16 in.
Vorsäule 1/8 in.
Vorsäulen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16408593

Marke: Thermo Scientific™ 41505159270A

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erzielen Sie einzigartige Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen mit Hypersil PREP HS Phenyl LC-Säulen mit einer großen Oberfläche, die für USP L11-Anwendungen geeignet sind.

Erzielen Sie maximale Retention und Belastung von aromatischen und mäßig polaren Verbindungen mit den präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl Umkehrphasen-HPLC-Säulen, während Sie Ihre Methode hochskalieren. Ein Partikel mit hoher Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å sowie einer phenylgebundenen Phase verleiht der stationären Phase eine mäßige Hydrophobizität, wodurch es sich ideal für die Trennung von Analytmischungen mit unterschiedlicher Polarität und Aromatizität eignet, die ideal für Anforderungen an kleine Moleküle und Arzneimittelaufbereitungen sind.

Einzigartige Selektivität

  • Verbesserte Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyte.
  • Selektivität, die komplementär zu der von Alkylkettenphasen ist.
  • Mäßige Hydrophobizität im Vergleich zu C18.
  • Phenyl-Selektivität (USP L11) – Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
  • pH-stabil von 2 bis 8.
  • Maximaltemperatur 60 °C.

Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.

Hardware mit Standardgewinde und -flansch

  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.

XtendedLife Hardware

  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.

Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.

Kundenspezifische Bestellungen

  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Säulenformat Präparative Säule, Standard
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 4300 psi (295 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 350 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L11
Stationäre Phase Phenyl (Ph)
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 9 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.