missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS Drop-in Guard Cartridges
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2,1 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Beskrivning
Kräver
Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders, not included.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Available in packs of 4
Features of the SAS (C1) Solid Phase
- A short alkyl chain reversed phase material with selectivity for polar and multifunctional compounds
- Least retentive Hypersil phase
- Useful for ion-pair separations
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelgröße | 3 μm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Stationäre Phase | C1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering