missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ I/P™ Precision Pump Tubing, PharMed™ BPT
Click to view available options
Schlauchgröße:
82
Innendurchmesser (metrisch):
12,7 mm
Packungsgröße:
7.60 Meter
Beschreibung
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600; NSF-51; REACH, RoHS-konform |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/2 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12,7 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 Fuß |
| Gesamtlänge (metrisch) | 762 cm |
| Zur Verwendung mit | Masterflex™ I/P Pumpenköpfe |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur