missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ i75 Series R4300 Ribbon for the i7500 Label Printer
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
60 mm
83 mm
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- R4300 Series Wax/Resin formulation offers strong smear and chemical resistance, and excellent barcode read rates when printed on the appropriate Brady™ label material
- Recommended for printing on paper and films that have a matte or rough surface, such as B-427 Self-Laminating Vinyl, B-342 PermaSleeve markers and B-499 Nylon Cloth from Brady™
- Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Printer Ribbon |
| Farbe | Black |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | i7500 |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Ink Jet |
| Länge (angloamerikanisch) | 328.08 yd. |
| Breite (angloamerikanisch) | 3.27 in. |
| Länge (metrisch) | 300 m |
| Breite (metrisch) | 83 mm |
| Dicke (metrisch) | 4.5 μm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur