missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ i75 Series R4400 Ribbon for the i7500 Label Printer

Artikelnummer. 30279155
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Weiß
Breite (metrisch):
60 mm
83 mm
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) unitSize
30279155 Rot 60 mm 1 Stück
30279184 Weiß 60 mm 1 Stück
30279190 Weiß 83 mm 1 Stück
30279202 Weiß 110 mm 1 Stück
30279144 Rot 83 mm 1 Stück
30279174 Rot 110 mm 1 Stück
30279192 Blau 60 mm 1 Stück
30279208 Blau 83 mm 1 Stück
30279204 Blau 110 mm 1 Stück
30279135 Grün 60 mm 1 Stück
30279138 Grün 83 mm 1 Stück
11 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279155

Marke: Brady™ 176780

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

i75-Series ribbon with LabelSense™ Technology warns user if ribbon is incompatible with installed i75-Series label material.

  • i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R4400 Series High-Density Colored Resin formulation offers excellent resistance to solvents, scratches and high heat when printed on the appropriate label material from Brady™
  • Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
  • Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance

Spezifikation

Produkttyp Printer Ribbon
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Geräte) i7500
Material Polyester
Print Technology Ink Jet
Länge (angloamerikanisch) 328.08 yd.
Breite (angloamerikanisch) 2.36 in.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (metrisch) 60 mm
Dicke (metrisch) 4.5 μm
Abmessungen (L x B) 60 mm x 300 m
Menge 1 Ea.
Alternate Part Number i75-R4400-RD
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.