missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ i75 Series R6000 Ribbon for the i7500 Label Printer
Beschreibung
- i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- R6000 Series Halogen-Free High-Density Resin formulation offers excellent solvent, heat and super scratch resistance when printed on the appropriate label material from Brady™
- Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
- Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Printer Ribbon |
| Farbe | Black |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | i7500 |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Ink Jet |
| Länge (angloamerikanisch) | 328.08 yd. |
| Breite (angloamerikanisch) | 3.27 in. |
| Länge (metrisch) | 300 m |
| Breite (metrisch) | 83 mm |
| Dicke (metrisch) | 8 μm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?