missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ i75 Series R6300 Ribbon for the i7500 Label Printer

Artikelnummer. 30279163
Click to view available options
Alternate Part Number:
i75-R6300
i75-R6302
i75-R6306
i75-R6307
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279163

Marke: Brady™ 176832

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

i75-Series ribbon with LabelSense™ Technology warns user if ribbon is incompatible with installed i75-Series label material.

  • i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R6300 Series Resin formulation offers excellent resistance to solvents, scratches and high heat when printed on the appropriate label material from Brady™
  • Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
  • Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance

Spezifikation

Produkttyp Printer Ribbon
Farbe Black
Zur Verwendung mit (Geräte) i7500
Material Polyester
Print Technology Ink Jet
Länge (angloamerikanisch) 328.08 yd.
Breite (angloamerikanisch) 1.57 in.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (metrisch) 40 mm
Dicke (metrisch) 4.5 μm
Abmessungen (L x B) 40 mm x 300 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode Labelling, Circuit Board Labelling
Menge 1 Ea.
Alternate Part Number i75-R6306
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt