missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ i75 Series R6400 Ribbon for the i7500 Label Printer

Artikelnummer. 30279169
Click to view available options
Alternate Part Number:
i75-R6400
i75-R6402
i75-R6406
i75-R6407
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279169

Marke: Brady™ 176763

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

i75-Series ribbon with LabelSense™ Technology warns user if ribbon is incompatible with installed i75-Series label material.

  • i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R6400 Series High-Density Resin Formulation offers excellent solvent, scratch and heat resistance when printed on the appropriate label material from Brady™
  • Recommended for use with materials designed to resist chemicals, such as B-492 Frozen Surface Polyester and B-481 Chemical-Resistant Polyester
  • Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance

Spezifikation

Produkttyp Printer Ribbon
Farbe Black
Zur Verwendung mit (Geräte) i7500
Material Polyester
Print Technology Ink Jet
Länge (angloamerikanisch) 328.08 yd.
Breite (angloamerikanisch) 1.57 in.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (metrisch) 40 mm
Dicke (metrisch) 4.5 μm
Abmessungen (L x B) 40 mm x 300 m
Menge 1 Ea.
Alternate Part Number i75-R6406
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt