missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ i75 Series R6600 Ribbon for the i7500 Label Printer
Click to view available options
Alternate Part Number:
i75-R6600
i75-R6602
i75-R6606
i75-R6607
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- R6600 Series Resin Formulation offers diesel resistance when printing on PermaSleeve™ markers from Brady™
- Recommended for printing on heat-shrinkable tubing materials from Brady™, including material numbers B-342, B-7641, B-7642, B-7646 and B-7647
- Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Printer Ribbon |
| Farbe | Black |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | i7500 |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Ink Jet |
| Länge (angloamerikanisch) | 328.08 yd. |
| Breite (angloamerikanisch) | 4.33 in. |
| Länge (metrisch) | 300 m |
| Breite (metrisch) | 110 mm |
| Dicke (metrisch) | 4.5 μm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur