missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ i75 Series R6600 Ribbon for the i7500 Label Printer

Artikelnummer. 30279182
Click to view available options
Alternate Part Number:
i75-R6600
i75-R6602
i75-R6606
i75-R6607
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279182

Marke: Brady™ 176767

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

i75-Series ribbon with LabelSense™ Technology warns user if ribbon is incompatible with installed i75-Series label material.

  • i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R6600 Series Resin Formulation offers diesel resistance when printing on PermaSleeve™ markers from Brady™
  • Recommended for printing on heat-shrinkable tubing materials from Brady™, including material numbers B-342, B-7641, B-7642, B-7646 and B-7647
  • Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance

Spezifikation

Produkttyp Printer Ribbon
Farbe Black
Zur Verwendung mit (Geräte) i7500
Material Polyester
Print Technology Ink Jet
Länge (angloamerikanisch) 328.08 yd.
Breite (angloamerikanisch) 1.57 in.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (metrisch) 40 mm
Dicke (metrisch) 4.5 μm
Abmessungen (L x B) 40 mm x 300 m
Menge 1 Ea.
Alternate Part Number i75-R6606
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt