missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ i75 Series R7961 Ribbon for the i7500 Label Printer
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
110 x 300 mm
60 m x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Printer Ribbon |
| Farbe | Black |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | i7500 |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Ink Jet |
| Länge (angloamerikanisch) | 328.08 yd. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2.36 in. |
| Länge (metrisch) | 300 m |
| Breite (metrisch) | 60 mm |
| Dicke (metrisch) | 4.5 μm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur