missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Auslaufhahn IBC mit innovativer Schlauchverschraubung. Die Schlauchverschraubung ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Anbindung verschiedenster Schläuche, eine zusätzliche Schlauchschelle ist nicht nötig. Schlauchaufnahme PP/POM Ø außen 25 mm.
- Durchfluss 1 in.
- Passend für Anschlussgewinde S 60x6 außen oder 1 in. außen
- Auslaufhahn und Verschlusskappe PP glasfaserverstärkt, Kugel und Adapter PP
- Max. Betriebsdruck 10 bar (bei +20 °C)
- Max. Betriebstemperatur 80 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PP (glasfaserverstärkt) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IBC Container |
| Enthält | mit Schlauchverschraubung |
| Connectors | passend für S60x60 oder 1 in. Außen Gewinde |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?