missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi ibiSeal

Artikelnummer. 17864784
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
7,0 mm
8 mm
20,2 mm
21,8 mm
25,2 mm
71,0 mm
76,0 mm
Packungsgröße:
30 Stück
60 Stück
Durchmesser (metrisch):
35 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize Durchmesser (metrisch)
17864784 7,0 mm - -
17884784 8 mm - -
17844784 20,2 mm 60 Stück -
17814784 21,8 mm 60 Stück -
17834784 25,2 mm - -
17854784 - 60 Stück 35 mm
17804794 71,0 mm 30 Stück -
17804784 76,0 mm - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17864784 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 10876

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ibiSeal is a self-adhesive cover film for sealing open wells and reservoirs.

  • A self-adhesive cover film for sealing open wells and reservoirs in cell culture and microscopy applications
  • Various Dimensions Available
  • sterilized

Spezifikation

Länge (angloamerikanisch) 2.19 in.
Produkttyp Plastikfolie
Breite (angloamerikanisch) 0.28 in.
Breite (metrisch) 7,0 mm
Länge (metrisch) 55.5 mm
Menge 60
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.