missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Camping Gaz™ IceTime™ Plus tragbare Eisbox
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
26 l
30 l
Breite (metrisch):
42 cm
47 cm
Gewicht (metrisch):
2,4 kg
2,6 kg
Beschreibung
- Antimikrobielle Auskleidung – beständig gegenüber Geruch, Schimmel und Mehltau.
- Die antimikrobielle Wirkung wird durch ein Additiv erzielt, das in den Kunststoff geschmolzen wird, bevor es in das Hemd eingegossen wird.Das bedeutet, dass die Konzentration der antimikrobiellen Aktivität lebenslang vorhanden ist und im Laufe der Zeit weder abgekratzt noch abgeschwächt wird.
- Resistent gegenüber Schimmelpilz- und Mehltauwachstum
- Blockiert die Entwicklung von schlechten Gerüchen
- Dicke Premium-PU-Isolierung
- Tests zeigen, dass der Kühlungsverlust 30 % an der Oberseite und 30 % an der Unterseite beträgt.
- Neue Modelle verfügen über eine verbesserte Isolierung im Deckel (IceTime Plus Extreme & Powerbox Plus) und im Boden sowie eine reduzierte Isolierung an den Seiten, was zu kleineren Außenmaßen führt und gleichzeitig die interne Kapazität und Leistungsfähigkeit bewahrt.
- Wir verwenden Polyurethan, das hochwertigste Isolierungsmaterial, das auf dem Markt erhältlich ist – mit einem Anteil von bis zu 30 %
- Die Kühlung erfolgt mit einer Lippe am Deckel, die im Falle einer sicheren Versiegelung perfekt einrastet.Unser Klick- und Verriegelungssystem gibt ein beruhigendes Klicken aus, wenn Sie den Deckel ausschalten, damit Sie wissen, dass das Kühlgerät sicher verschlossen ist.
- Der Klappdeckel ist eng an das Gehäuse angepasst, während der Rettungsgriff ordentlich nach hinten einrastet, wodurch das kompakte Kühlgerät einen einfachen Transport ermöglicht.Das Kühlsystem bietet an der Oberseite eine breite Öffnung, um das Befüllen schnell und einfach zu gestalten.
- Der Deckel ist zudem in einem perfekten Winkel konzipiert, sodass das Kühlgerät nicht nach hinten fällt, egal ob die Box leer oder voll ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 32 cm |
| Länge (metrisch) | 41 cm |
| Breite (metrisch) | 42 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 41 x 42 x 32 cm |
| Verschlusstyp | Klicken und Verriegeln |
| Gewicht (metrisch) | 2,4 kg |
| Gehaltene Temp., Stunden | 24 h |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau, Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 26 l |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur