missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ IKA Kreuzmuffe R 271

Eine spezielle Klemme mit Öffnungen für die Ständer R 2722 und R 2723 sowie Erweiterungen von 16 mm Durchmesser.

Marke:  IKA™ 0002664000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.39600kg

Artikelnummer. 10354771

  • 235.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Spannbereich, Stativ: 34 mm
  • Spannbereich, Verlängerungsarm: 16 mm
  • Aluminiumguss
Spezifikation

Spezifikation

0,6 in.
16 mm
Für die Ständer R2722 und R2723 sowie Erweiterungen
Kreuzmuffenklemme
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote