missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ ML600 DispTip Hand Probe
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Funktionsbereich:
0,5 bis 1.000 μl
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descripción
- Wenn ClickSure-Spitzen auf die Sonde gesetzt werden, wird der O-Ring auf der Probe in die Spitzenrille gedrückt
- Laden der Spitzen erfolgt bereits mit geringer Einsteckkraft
- Optimale Ergonomie für den Anwender
- Ermöglicht eine langfristige Nutzung bei minimalem Energieverbrauch
- Die Sonde nimmt zwei ClickSure Spitzen mit 50μ L und 1 ml auf, die das gesamte Spektrum an Pipettiervolumen von0.5 bis 1000μ l abdecken
Especificaciones
Especificaciones
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Microlab 600 Advanced Verdünner |
| Funktionsbereich | 0,5 bis 1.000 μl |
| Länge (angloamerikanisch) | Schlauchlänge: 5 Fuß |
| Länge (metrisch) | Schlauchlänge: 1549.4 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido