missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Fluka™ Immersionsöl

Artikelnummer. 15675740 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15675740

Marke: Honeywell Fluka™ 5178650ML

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Immersion oil for microscopy, 50mL glass bottle.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Immersionsöl
Viskosität 30 to 60 mPas at 20°C
Dichte 1.050 - 1.070 (D 20/4)
Zur Verwendung mit (Anwendung) For microscopy
Verpackungsart Glass Bottle
Menge 50 ml
Brechungsindex 1.512 to 1.522 (n20/D)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt