missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Schüttelinkubator mit zwei Tablaren
Click to view available options
:
Capacity: 45L
Beschreibung
Universell einsetzbar für Schüttelarbeiten, die exakt reproduzierbare Kreisbewegungen und Temperaturen bis +70°C erfordern, z. B. für Inkubationen, Fermentationen, Homogenisierungen, chemische und biochemische Reaktionen, Enzym- und Gewebestudien sowie das Züchten von Bakterien-Kulturen. Die Geräte tragen das CE-Zeichen.
Inkubationszeit, Temperatur- und Schüttelfrequenzregelung: Mikroprozessor-gesteuert. Schnelle, genaue Einstellung, exakte Reproduzierbarkeit der vorgegebenen Sollwerte
Eingebaute serielle Schnittstelle RS 232 für die Steuerung und Auswertung über PC, kompatibel z.B. mit der PC Software labworldsoft™
Temperaturbereich: ca. 8°C über Raumtemperatur bis +70°C. Serienmässig eingebaute Kühlschlange für Arbeiten unter Raumtemperatur. Betrieb mit Kühlschlange: +20°C bis +70°C (abhängig von Kühlmedium und Raumtemperatur)
Temperaturkonstanz (zeitlich): ±0,2°C
Folientastatur mit prägnanten Symbolen
Einstellung und -anzeige von Temperatur (in Schritten von 0,1°C), Schüttelfrequenz und Inkubationszeit: digital - LED
Optimale Temperaturverteilung im gesamten Nutzraum durch Umluftventilator
Elektronische Funktionsüberwachung des Temperaturreglers. Übertemperatursicherung: elektronisch / sollwertabhängig, zum Schutz des Prüfguts und elektromechanisch, zum Schutz des Geräts. Untertemperatursicherung: elektronisch, max. 9,9°C unter Solltemperatur
Bewegungsart: kreisend, zuschaltbar
Geräuscharmer, robuster Schüttelmechanismus mit Sanftanlauf
Inkubationszeit: 1 Minute bis 999:59 Stunden
Der Mikroprozessor-gesteuerte Timer zeigt stetig die aktuelle Restlaufzeit der Inkubationsdauer am LED-Display an und signalisiert akustisch deren Ablauf
Max. Belastung 3031 / 3032 / 3033: 12kg / 12kg / 20kg
Netzanschluss: 230 V, 50 - 60 Hz, 800 W
Andere Spannungen auf Anfrage
Modell 3031:
Aufklappbare Plexiglashaube, ca. 46L Nutzraum-Volumen, Fassungsvermögen 1 Tablar. Aussengehäuse aus tiefgezogenen Kunststoffelementen (ABS) und pulverbeschichtetem, elektrolytisch verzinktem Stahlblech. Schütteltisch mit vier Kunststoffzapfen zur Aufnahme des Tablars oder des Universalaufsatzes (Zusatzeinrichtungen) aus Aluminium
Schüttelfrequenz: 10 - max. 250 min-1
Modell 3032 (1-türig) / Modell 3033 (2-türig):
Plexiglasfenster in den Türen. Nutzraum-Volumen: ca. 45L / ca. 150L. Fassungsvermögen 2 Tablare, ab einer Gefässhöhe über 150mm / 180mm 1 Tablar. Aussengehäuse aus pulverbeschichtetem, elektrolytisch verzinktem Stahlblech. Nutzraum, Türinnenseiten und Schütteltisch aus Edelstahl Rostfrei. Rahmengestell zur Aufnahme von 2 Tablaren gehört zur Grundausstattung. Leuchtstofflampe zur Innenraumbeleuchtung (vom Nutzraum durch eine Streulichtscheibe getrennt)
Schüttelfrequenz 3032: 10 - max. 250 min-1
Schüttelfrequenz 3033: 10 - max. 250 min-1 bei Belastung nur der unteren Ebene, 10 - max. 200 min-1 bei Belastung beider Ebenen
(Preise ohne die mitabgebildeten Zusatzeinrichtungen)
Typ: 3032
Amplitude: 25mm
B/T/H Innen: 450/300/320mm
B/T/H Aussen: 710/650/710mm
Gewicht: 70kg
Inkubationszeit, Temperatur- und Schüttelfrequenzregelung: Mikroprozessor-gesteuert. Schnelle, genaue Einstellung, exakte Reproduzierbarkeit der vorgegebenen Sollwerte
Eingebaute serielle Schnittstelle RS 232 für die Steuerung und Auswertung über PC, kompatibel z.B. mit der PC Software labworldsoft™
Temperaturbereich: ca. 8°C über Raumtemperatur bis +70°C. Serienmässig eingebaute Kühlschlange für Arbeiten unter Raumtemperatur. Betrieb mit Kühlschlange: +20°C bis +70°C (abhängig von Kühlmedium und Raumtemperatur)
Temperaturkonstanz (zeitlich): ±0,2°C
Folientastatur mit prägnanten Symbolen
Einstellung und -anzeige von Temperatur (in Schritten von 0,1°C), Schüttelfrequenz und Inkubationszeit: digital - LED
Optimale Temperaturverteilung im gesamten Nutzraum durch Umluftventilator
Elektronische Funktionsüberwachung des Temperaturreglers. Übertemperatursicherung: elektronisch / sollwertabhängig, zum Schutz des Prüfguts und elektromechanisch, zum Schutz des Geräts. Untertemperatursicherung: elektronisch, max. 9,9°C unter Solltemperatur
Bewegungsart: kreisend, zuschaltbar
Geräuscharmer, robuster Schüttelmechanismus mit Sanftanlauf
Inkubationszeit: 1 Minute bis 999:59 Stunden
Der Mikroprozessor-gesteuerte Timer zeigt stetig die aktuelle Restlaufzeit der Inkubationsdauer am LED-Display an und signalisiert akustisch deren Ablauf
Max. Belastung 3031 / 3032 / 3033: 12kg / 12kg / 20kg
Netzanschluss: 230 V, 50 - 60 Hz, 800 W
Andere Spannungen auf Anfrage
Modell 3031:
Aufklappbare Plexiglashaube, ca. 46L Nutzraum-Volumen, Fassungsvermögen 1 Tablar. Aussengehäuse aus tiefgezogenen Kunststoffelementen (ABS) und pulverbeschichtetem, elektrolytisch verzinktem Stahlblech. Schütteltisch mit vier Kunststoffzapfen zur Aufnahme des Tablars oder des Universalaufsatzes (Zusatzeinrichtungen) aus Aluminium
Schüttelfrequenz: 10 - max. 250 min-1
Modell 3032 (1-türig) / Modell 3033 (2-türig):
Plexiglasfenster in den Türen. Nutzraum-Volumen: ca. 45L / ca. 150L. Fassungsvermögen 2 Tablare, ab einer Gefässhöhe über 150mm / 180mm 1 Tablar. Aussengehäuse aus pulverbeschichtetem, elektrolytisch verzinktem Stahlblech. Nutzraum, Türinnenseiten und Schütteltisch aus Edelstahl Rostfrei. Rahmengestell zur Aufnahme von 2 Tablaren gehört zur Grundausstattung. Leuchtstofflampe zur Innenraumbeleuchtung (vom Nutzraum durch eine Streulichtscheibe getrennt)
Schüttelfrequenz 3032: 10 - max. 250 min-1
Schüttelfrequenz 3033: 10 - max. 250 min-1 bei Belastung nur der unteren Ebene, 10 - max. 200 min-1 bei Belastung beider Ebenen
(Preise ohne die mitabgebildeten Zusatzeinrichtungen)
Typ: 3032
Amplitude: 25mm
B/T/H Innen: 450/300/320mm
B/T/H Aussen: 710/650/710mm
Gewicht: 70kg
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 10 to 250 rpm |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht (metrisch) | 70 kg |
| Modell | 3032 |
| Display | LED |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Integrated cooling coil |
| Zeitschaltbereich | 1 to 999:59 hr. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur