missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Kundenspezifische Rohrmarkierer mit ausgestanzten Pfeilen, europäischer Standard – Säuren und Laugen (A-M)
Alle ansehen Brand ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | European Directives 67/548 and 88/379 |
| Farbe | White, Purple |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rohrmarkierung |
| Anzeigetext | Maleic Acid Xn |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Used for pipe markers and safety signs |
| Menge | 3/Pk. |
| Breite (metrisch) | 284 mm |
| Höhe (metrisch) | 37 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Spot an opportunity for improvement?